曜日別特売
8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547

ジャンプ

8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547
8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547
8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547
8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547
8664-200 クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ ストア・エキスプレス 05922547

クリスマス装飾品 LEDワイヤートナカイジャンボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種別
ジャンプ
注文コード
05922547
品番
8664-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

圧倒的なスケール感で、まばゆい黄金のトナカイが夜の闇をダイナミックに駆け抜ける、LEDモチーフオブジェです。屋外でも使用できるので、店頭やエントランスに設置すれば、夜もしっかり存在感を放つ本格的なクリスマスイルミネーションが楽しめます。集客効果も期待できる、注目度抜群のアイテムです。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。置くだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。

種別
ジャンプ
質量(kg)
15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約150×50×260
仕様
一部点滅式AC/DCアダプター式、連結不可、防滴仕様
材質
ワイヤー・銅線
色
コード:クリア
消費電力(W)
15
コード長さ(m)
5
注意
※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,480/税込¥3,828
北海道地方数量1につき¥6,370/税込¥7,007
沖縄地方数量1につき¥7,980/税込¥8,778
離島数量1につき¥7,980/税込¥8,778

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする