クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm
人気のはしごサンタが並ぶ、SMD仕様の薄型LEDモチーフライトです。従来のLEDより明るく、明るい場所でも十分な光量で装飾できます。スペースに合わせて横配置もでき、壁面をキュートに彩ります。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。写真映えするかわいらしさで、お子様連れのお客様にも喜ばれるディスプレイになります。複数を組み合わせて飾れば、より賑やかで楽しいクリスマスシーンを演出できます。
- 仕様
- 一部点滅式、ACアダプター式、連結不可、防滴仕様
- 材質
- スチール・ABS樹脂
- 質量(kg)
- 1.5
- 色
- コード:ブラック
- 消費電力(W)
- 7.2
- コード長さ(m)
- 3
- 寸法(cm)
- 全長:100 ※全長は飾り方によって多少前後します。 モチーフ:幅23×奥行1.2×高さ31.9 (最大)
- 内容量
- 1セット
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) ※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥605/税込¥666 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥990/税込¥1,089 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,540/税込¥1,694 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,540/税込¥1,694 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ































