8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739

8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739
8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739
8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739
8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739
8800-8526 クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm ストア・エキスプレス 05922739

クリスマス装飾品 SMD3連モチーフライト はしごサンタ 全長100cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05922739
品番
8800-8526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

人気のはしごサンタが並ぶ、SMD仕様の薄型LEDモチーフライトです。従来のLEDより明るく、明るい場所でも十分な光量で装飾できます。スペースに合わせて横配置もでき、壁面をキュートに彩ります。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。写真映えするかわいらしさで、お子様連れのお客様にも喜ばれるディスプレイになります。複数を組み合わせて飾れば、より賑やかで楽しいクリスマスシーンを演出できます。

仕様
一部点滅式、ACアダプター式、連結不可、防滴仕様
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
色
コード:ブラック
消費電力(W)
7.2
コード長さ(m)
3
寸法(cm)
全長:100 ※全長は飾り方によって多少前後します。 モチーフ:幅23×奥行1.2×高さ31.9 (最大)
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする