クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm
いつまでも見飽きない小さなスノーイングライト。スイッチONでラメが自動で舞い、まるで雪が降っているかのように見えます。コンパクトなサイズで他のアイテムと組み合わせて飾りやすく、棚のすき間や小さなスペースにもさりげなく灯りを添えられます。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- LEDライト:常点、電池式(単4×3本 別売)、USBコード付き、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree) 音楽あり・なし選択可
- 材質
- プラスチック・ポリレジン・液体
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 8.8×6.2×17.3
- 内容量
- 1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ






























