曜日別特売
8185-5868 クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm ストア・エキスプレス 05923062

8185-5868 クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm ストア・エキスプレス 05923062
8185-5868 クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm ストア・エキスプレス 05923062
8185-5868 クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm ストア・エキスプレス 05923062
8185-5868 クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm ストア・エキスプレス 05923062

クリスマス装飾品 LEDスノーイングライト ランタン 高さ17.3cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923062
品番
8185-5868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

いつまでも見飽きない小さなスノーイングライト。スイッチONでラメが自動で舞い、まるで雪が降っているかのように見えます。コンパクトなサイズで他のアイテムと組み合わせて飾りやすく、棚のすき間や小さなスペースにもさりげなく灯りを添えられます。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(単4×3本 別売)、USBコード付き、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree) 音楽あり・なし選択可
材質
プラスチック・ポリレジン・液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.8×6.2×17.3
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする