曜日別特売

クリスマスツリーアイアンシェルフ

クリスマスツリーアイアンシェルフ - ストア・エキスプレスクリスマスツリーアイアンシェルフ - ストア・エキスプレスクリスマスツリーアイアンシェルフ - ストア・エキスプレス

ミニオブジェを各段に飾ってクリスマスのかわいい演出を!アイアンと竹を組み合わせたツリー型シェルフです。段ごとに小さなオーナメントを飾ることで、立体感のあるディスプレイを手軽に作れます。省スペースでも高さのあるディスプレイが作れるのも魅力です。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

材質
アイアン・竹
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
全体:9.5
寸法(cm)
直径28×高さ46 上段:直径14.5 中段:直径19 下段:直径27.5 棚間隔:12.2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059237898185-5928
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする