曜日別特売
8185-5928 クリスマスツリーアイアンシェルフ ストア・エキスプレス 05923789

 

8185-5928 クリスマスツリーアイアンシェルフ ストア・エキスプレス 05923789
8185-5928 クリスマスツリーアイアンシェルフ ストア・エキスプレス 05923789
8185-5928 クリスマスツリーアイアンシェルフ ストア・エキスプレス 05923789

クリスマスツリーアイアンシェルフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923789
品番
8185-5928
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ミニオブジェを各段に飾ってクリスマスのかわいい演出を!アイアンと竹を組み合わせたツリー型シェルフです。段ごとに小さなオーナメントを飾ることで、立体感のあるディスプレイを手軽に作れます。省スペースでも高さのあるディスプレイが作れるのも魅力です。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

材質
アイアン・竹
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
全体:9.5
寸法(cm)
直径28×高さ46 上段:直径14.5 中段:直径19 下段:直径27.5 棚間隔:12.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする