クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm
フラフープを上手に回すサンタ。ユーモラスな動きで注目を集めるオブジェです。電池式・メロディ付き(Christmas Time)。動きと音楽でお客様の目を引き、集客効果もアップします。くるくる回るフラフープの動きが、お子様連れのお客様にも人気の演出です。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- 電池式(単3×3本 別売)、メロディ付き:Christmas Time※スイッチをオフにするまで止まりません。
- 材質
- ポリスチレン・ポリエステル
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 16×16×30
- 内容量
- 1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。(電池の種類により異なります。)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ
































