曜日別特売
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850

8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850
8800-8536 クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm ストア・エキスプレス 05923850

クリスマス装飾品 ムービングフラフープサンタ 高さ30cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923850
品番
8800-8536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

フラフープを上手に回すサンタ。ユーモラスな動きで注目を集めるオブジェです。電池式・メロディ付き(Christmas Time)。動きと音楽でお客様の目を引き、集客効果もアップします。くるくる回るフラフープの動きが、お子様連れのお客様にも人気の演出です。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

仕様
電池式(単3×3本 別売)、メロディ付き:Christmas Time※スイッチをオフにするまで止まりません。
材質
ポリスチレン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×30
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。(電池の種類により異なります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする