曜日別特売

クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット

クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット - ストア・エキスプレス

宝石のような豪華な輝きのハンギング装飾。八角形・長方形・楕円形・円形など、異なる形のオーナメントを組み合わせて飾ることで、華やかで奥行きのあるディスプレイに仕上がります。クリアケース入りでそのまま飾ることができ、ひも付きなので天井やツリーに吊るして楽しめます。上品な輝きが高級感のある売場作りにも役立ちます。

仕様
ひも付き、クリアケース入り
セット内容
八角形・長方形・楕円形・円形×各1個
材質
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
八角形:9.5×6×9.5 長方形:6×5.5×12 楕円形:6×5.8×13 円形:9.5×5.5×9.5
内容量
1セット
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8185-5952 05923868059238688185-5952クリア
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8185-5954 05923877059238778185-5954ブルー
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする