曜日別特売
8185-5954 クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット ストア・エキスプレス 05923877

 

8185-5954 クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット ストア・エキスプレス 05923877
8185-5954 クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット ストア・エキスプレス 05923877

クリスマス装飾品 ジュエルオーナメント4種セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種別
ブルー
注文コード
05923877
品番
8185-5954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

宝石のような豪華な輝きのハンギング装飾。八角形・長方形・楕円形・円形など、異なる形のオーナメントを組み合わせて飾ることで、華やかで奥行きのあるディスプレイに仕上がります。クリアケース入りでそのまま飾ることができ、ひも付きなので天井やツリーに吊るして楽しめます。上品な輝きが高級感のある売場作りにも役立ちます。

種別
ブルー
仕様
ひも付き、クリアケース入り
セット内容
八角形・長方形・楕円形・円形×各1個
材質
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
八角形:9.5×6×9.5 長方形:6×5.5×12 楕円形:6×5.8×13 円形:9.5×5.5×9.5
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする