SURE(石崎電機製作所)
ニクロムヒーターはんだこて”SSシリーズ” J 型
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ)
操作の簡単な手元スイッチ付です。(SSSを除く)
自動車修理、ブリキ板などの大型板金に最適です。
付属品
コテ先(SSS-750IT)
トラスコ品番
129-4679
全長(mm)
385
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
最高温度(℃)
580
電源コード(m)
1.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05924349
SSS-750J
¥
26,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください