ミラクルくるsoujikko マルチ壁際までとどく

ミラクルくるsoujikko マルチ壁際までとどく - アイムミラクルくるsoujikko マルチ壁際までとどく - アイムミラクルくるsoujikko マルチ壁際までとどく - アイム

壁際のゴミも取れる粘着クリーナーが登場。粘着塗工を広げました。壁際のゴミもしっかりキャッチ。どんな床でもお掃除OK(フローリング・カーペット・たたみ・ビニール床) 床にはつかずゴミをキャッチ。めくりライン入り(山型カット)でスムーズにテープ交換。型側は粘着がないからめくりやすい。
粘着塗工
粘着塗工を広げました!

用途
粘着クローナー 掃除
材質
紙、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
約160
紙管内径(mm)
約38
巻数
45周
内容量
1パック(3巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。床面に糊が移行することがありますので、テープを強く押し付けたり、使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。材質によっては貼りつきや繊維の抜けが発生する場合がありますので、あらかじめ目立たないところで確認をお願いします。当商品は静電気が発生する場合がありますので、パソコン等電子機器の近くではご使用を避けてください。カーペットやふとんの中に入り込んだダニは取ることができません。高温多湿、低温となる場所は避けてください。直射日光を避け、小児の手に届かない場所に保管してください。商品が変形する恐れがありますので、当商品の上に重たいものを置く等の保管方法はお避けください。未使用品はできるだけ包装袋に入れたまま保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05925968KU-MF0345U
オープン
¥759
¥835(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする