omron(オムロン)
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNシリーズ アース端子あり
基板表面実装形・シール形で 薄形化を実現 金メッキ接点、 エンボステーピング梱包を品揃えしています。
仕様
6mm角タイプ
トラスコ品番
335-8244
色
プランジャ:アイボリー
高さ(mm)
3.1
接点材質
銀メッキ
アース端子
あり
内容量
1箱(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933799
B3SN-3112P
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
102日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください