レースウェイパンチRP-14
レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス部材への穴開け作業用アタッチメントです。
部材を先端から通さなくても途中で穴開けができるクランプ方式を採用しています。
- 用途
- 標準装備のパンチダイス(RP-14XX01)で、11mm、オプションのパンチダイスで8mm、14mmと3種のサイズの穴あけが可能です。
部材は、D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等に対応しております。
- 付属品
- 六角棒スパナ、パンチダイス11mm用(RP-14XX01)
- トラスコ品番
- 227-2069
- 材質
- RP-14本体:鉄
- 幅(mm)
- 170
- 高さ(mm)
- 185
- 奥行(mm)
- 60
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
切断機/アングル加工機 の新着商品
カテゴリ





























