曜日別特売
RP-14 レースウェイパンチRP-14 ダイア 05937762

RP-14 レースウェイパンチRP-14 ダイア 05937762
RP-14 レースウェイパンチRP-14 ダイア 05937762
RP-14 レースウェイパンチRP-14 ダイア 05937762

レースウェイパンチRP-14RP-14

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05937762
品番
RP-14
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス部材への穴開け作業用アタッチメントです。
部材を先端から通さなくても途中で穴開けができるクランプ方式を採用しています。

用途
標準装備のパンチダイス(RP-14XX01)で、11mm、オプションのパンチダイスで8mm、14mmと3種のサイズの穴あけが可能です。
部材は、D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等に対応しております。
HPN-200・250シリーズ用プロマーアタッチメント
付属品
六角棒スパナ、パンチダイス11mm用(RP-14XX01)
トラスコ品番
227-2069
材質
RP-14本体:鉄
幅(mm)
170
高さ(mm)
185
奥行(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする