曜日別特売

レースウエイカッターCS-40本体のみ

レースウエイカッターCS-40本体のみ - ダイアレースウエイカッターCS-40本体のみ - ダイア

レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス切断用アタッチメントです。
CS-40専用のカッター刃とメーカーCP-40のカッター刃をご使用いただけます。

用途
D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等の切断に各オプションのカッター刃で対応しております。
付属品
六角棒スパナ、収納ケース
トラスコ品番
227-2072
材質
本体:鉄
幅(mm)
162
高さ(mm)
187
奥行(mm)
133
内容量
1台
注意
※溶融亜鉛メッキ仕上げの材料には、ご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05937272CS-40
¥121,000
¥88,980
¥97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする