曜日別特売
CS-40 レースウエイカッターCS-40本体のみ ダイア 05937272

CS-40 レースウエイカッターCS-40本体のみ ダイア 05937272
CS-40 レースウエイカッターCS-40本体のみ ダイア 05937272

レースウエイカッターCS-40本体のみCS-40

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05937272
品番
CS-40
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス切断用アタッチメントです。
CS-40専用のカッター刃とメーカーCP-40のカッター刃をご使用いただけます。

用途
D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等の切断に各オプションのカッター刃で対応しております。
HPN-200・250シリーズ用プロマーアタッチメント
付属品
六角棒スパナ、収納ケース
トラスコ品番
227-2072
材質
本体:鉄
幅(mm)
162
高さ(mm)
187
奥行(mm)
133
注意
※溶融亜鉛メッキ仕上げの材料には、ご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする