MZ-10/15用アフターフィルター
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。
アフターフィルター単品です。
- 用途
- ミストコレクターMZ-10
MZ-15用のオプションフィルター交換用
油性ミスト捕集用
- トラスコ品番
- 421-0245
- 適合機種
- MZ-10(1個)、MZ-15(1個)
- 材質
- ポリプロピレン
- タイプ
- 油性ミスト
- 交換目安
- 6ヶ月/回(使用状況により異なります)
- 本体寸法(mm)高さ
- 304
- 本体寸法(mm)幅
- Φ300
- 内容量
- 1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※交換の周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
※風量低下・変形・劣化・損傷がある場合は交換してください。
※使用状況に応じ交換周期を調整してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05939171 MZ-10/15用アフターフィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05939171-261020-02.jpg)
![注文コード:05939171 MZ-10/15用アフターフィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05938769-261020-04.jpg)







![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938647-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938638-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 一次フィルター(逆吸仕様) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938796-261020-02.jpg)
![EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05938821-261020-02.jpg)