曜日別特売
OMP84307 MZ-10/15用アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] 05939171

OMP84307 MZ-10/15用アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] 05939171
OMP84307 MZ-10/15用アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] 05939171

MZ-10/15用アフターフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05939171
品番
OMP84307
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。
アフターフィルター単品です。

用途
ミストコレクターMZ-10
MZ-15用のオプションフィルター交換用
油性ミスト捕集用
トラスコ品番
421-0245
適合機種
MZ-10(1個)、MZ-15(1個)
材質
ポリプロピレン
タイプ
油性ミスト
交換目安
6ヶ月/回(使用状況により異なります)
本体寸法(mm)高さ
304
本体寸法(mm)幅
Φ300
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。
※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※交換の周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
※風量低下・変形・劣化・損傷がある場合は交換してください。
※使用状況に応じ交換周期を調整してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする