バンガードダブリューピー1194
防水型、防湿型の蛍光灯器具に使用されている蛍光灯に使用する透明なカバーです。
飛散防止と紫外線カットによる防虫効果のある商品です。
- 用途
- 防水型、防湿型用の蛍光灯器具に使用されている蛍光灯に使用するカバーに。
- トラスコ品番
- 824-6783
- 材質
- ポリカーボネート
- 長さ(mm)
- 1194
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: バンガードダブリューピー1194 - VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)














