マイクロメーター指示器無

マイクロメーター指示器無 - マール社

サテンクローム仕上げスチールフレーム(断熱処理とクロームメッキ)(測定範囲100~150mmまで)
最高の安定性
引き込み式駆動アンビルと超硬チップの測定面による最高の耐久性
ステンレス測定スピンドルの総焼入れ研磨
ロック機能
サテンクロム仕上げスケール
一定な測定圧
熱絶縁カバー
付属品:木箱付
指示器無しの製品になります

トラスコ品番
681-4048
測定範囲(mm)
0-25
メーカー商品コード
4154017
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610976140T 0-25 wituout readout
¥108,150
¥107,800
¥118,580(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする