ヨネックス(YONEX)
ヨネックス ユニ裏地付ウインドウォーマーパンツ YONEX
赤外線で充熱して、暖かいヒートカプセルテクノロジー搭載。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システムです。
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水、ファスナーショート仕様
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103470
80105
M
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104922
80105
L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105342
80105
O
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください