ヨネックス(YONEX)
ヨネックス ユニ裏地付ウインドウォーマーパンツ YONEX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
¥5,798
M
¥5,798
O
¥5,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06104922
品番
80105
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
赤外線で充熱して、暖かいヒートカプセルテクノロジー搭載。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システムです。
サイズ
L
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水、ファスナーショート仕様
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス