FRESH-PONICA

FRESH-PONICA - KYOWA(協和製作所)FRESH-PONICA - KYOWA(協和製作所)FRESH-PONICA - KYOWA(協和製作所)

『空きスペースを本格活用』お手軽なのに本格的な水耕栽培!
半世紀以上、水気耕栽培について研究してきたハイポニカが手軽に水耕栽培装置を導入できるよう、ミニプラントを開発しました。
庭や部屋等の空きスペース、研究の試験栽培、収穫体験ができる学習など様々な用途や場面で使用できるプラントです。

用途
試験栽培にも学習材料にも使用可能
【FRESH-PONICAの5つの特長】
1本格的な循環型水耕栽培システム体験
植物が育ちやすいように設計されたハイポニカ独自の循環型水耕栽培システム。
植物工場と同様の構造をお手軽にご使用いただけるようコンパクトにしました。
2コンパクトサイズで空きスペース活用
栽培面積が約1畳サイズで家庭用キットでは少ないけど大きな設備は難しい方にピッタリ。
使っていないスペースに設置して有効活用もおすすめです。
3葉物の中心に様々な作物を栽培可能
レタスやミズナ、コマツナ等の葉物野菜はもちろん、バジルやミントなどのハーブ、ビオラやカーネーション等の花も育てることが可能です。

4工具不要!ワンタッチ組み立て
カンタンに組み立てしやすいよう設計してあるので工具要らず!
大人2人の場合、30分程度で組み立てが可能です。
5屋内・屋外どちらでも栽培可能
植物用LEDなどを取り付けて室内で育てたり、屋根のある屋外で栽培することが可能です。
ポンプ使用のため、コンセントが使える環境でご使用ください。
質量(kg)
89
色
ブラウン
穴数
【パネル】153穴
内容量
1台
注意
※・野外設置の場合、雨除けなどが必要となります。
※・脚部6か所にコンクリート平板等を使用し、水平な場所にて設置してください。
※・給水ポンプの使用には100V電源が必要となります。漏電遮断機などの安全装置がついた100Vコンセントをご利用ください。
※・紹介写真はイメージです。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
※配達エリアによっては、支店止めや別途配送費がかかる場合がございますので、ご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089777H-6-60Y60Hz
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06089786H-6-50Y50Hz
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする