曜日別特売

アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas

アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダスアディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダスアディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダスアディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダスアディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダスアディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas - アディダス

スモールロゴ レギュラーフィット 起毛トリコット 裏地付きフード ウインドジャケットは、悪天候に自信を持って立ち向かえるようにデザインされている。レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地が特徴で、快適でカスタマイズ可能なフィット感とリラックスした着用感を実現している。タフタ構造は耐久性を考慮して設計されており、風からしっかり保護。散歩に出かけるときも、アウトドアアクティビティで重ね着する場合でも、このジャケットはアディダスのさりげないアティテュードで機能的なスタイルを引き立たせる。

仕様
レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地、防風性
色
ミュートパープル
混率(%)
リサイクルポリエステル100
性別
メンズ
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06104258DP025J/XL
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104362DP025J/M
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104976DP025J/L
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする