曜日別特売
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258

DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258
DP025 アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas アディダス 06104258

アディダス ウインドジャケット M MH BSC ウィンドジャケット adidas

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズJ/XL
内容量1枚注文コード06104258品番DP025
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

スモールロゴ レギュラーフィット 起毛トリコット 裏地付きフード ウインドジャケットは、悪天候に自信を持って立ち向かえるようにデザインされている。レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地が特徴で、快適でカスタマイズ可能なフィット感とリラックスした着用感を実現している。タフタ構造は耐久性を考慮して設計されており、風からしっかり保護。散歩に出かけるときも、アウトドアアクティビティで重ね着する場合でも、このジャケットはアディダスのさりげないアティテュードで機能的なスタイルを引き立たせる。

サイズ
J/XL
仕様
レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地、防風性
色
ミュートパープル
混率(%)
リサイクルポリエステル100
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする