アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas
風が強くなったら、小さなロゴが付いたレギュラーフィットの起毛トリコット裏地のフルレングス オープンヘム ウィンドパンツで快適に過ごせる。レギュラーフィットでデザインされたこのパンツは、カジュアルな外出や軽いアクティビティに適したリラックスした着心地を提供する。風を防ぐので、風の強い日でも快適。タフタ製のこのパンツは、ソフトな肌触りの起毛トリコットの裏地が付いている。ドローコードクロージャーでしっかりフィットし、オープンヘムのデザインで動きやすい。毎日のワードローブにこの多用途のパンツを取り入れて、散歩に出かけたり、家でリラックスしたりしよう。
- 仕様
- レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地、オープンヘム、adidas のブランド要素
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ


































