曜日別特売
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188

BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188
BU176 アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas アディダス 06104188

アディダス 裏地付きフルレングス オープンヘム ウィンドパンツ adidas

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ブラック
サイズJ/M
内容量1枚注文コード06104188品番BU176
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

風が強くなったら、小さなロゴが付いたレギュラーフィットの起毛トリコット裏地のフルレングス オープンヘム ウィンドパンツで快適に過ごせる。レギュラーフィットでデザインされたこのパンツは、カジュアルな外出や軽いアクティビティに適したリラックスした着心地を提供する。風を防ぐので、風の強い日でも快適。タフタ製のこのパンツは、ソフトな肌触りの起毛トリコットの裏地が付いている。ドローコードクロージャーでしっかりフィットし、オープンヘムのデザインで動きやすい。毎日のワードローブにこの多用途のパンツを取り入れて、散歩に出かけたり、家でリラックスしたりしよう。

色
ブラック
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、ドローコードクロージャー、起毛トリコットの裏地、オープンヘム、adidas のブランド要素
混率(%)
ポリエステル100
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする