アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro
風を遮り、動きやすさをサポート。ジュニアのための万能ピステ。
特徴・デザインポイント・ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステトップ。・部活動や外遊びなど、日常のあらゆるアクティブなシーンで活躍するシンプルなデザイン。・ジュニアの動きを妨げない設計で、スポーツ時のパフォーマンスをサポート。
素材・優れた防風・はっ水性を有する機能素材「エステルリップ」を採用。・急な天候の変化や冷たい風から体を守り、屋外での活動を快適に継続。
機能詳細・【防風】冷たい風の侵入を防ぎ、体温の低下を抑えて快適なコンディションをキープする機能。・【はっ水】急な小雨や泥汚れを弾き、ウェア内をドライで清潔な状態に保つ機能。
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 防風、はっ水
- 性別
- ジュニア
- 内容量
- 1枚
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ
































