UF5FWB01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro デサント 06103872

UF5FWB01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro デサント 06103872
UF5FWB01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro デサント 06103872
UF5FWB01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro デサント 06103872

アンブロ ジュニア(1枚物)ピステトップ umbro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ140
内容量1枚注文コード06103872品番UF5FWB01JA
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

風を遮り、動きやすさをサポート。ジュニアのための万能ピステ。
特徴・デザインポイント・ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステトップ。・部活動や外遊びなど、日常のあらゆるアクティブなシーンで活躍するシンプルなデザイン。・ジュニアの動きを妨げない設計で、スポーツ時のパフォーマンスをサポート。
素材・優れた防風・はっ水性を有する機能素材「エステルリップ」を採用。・急な天候の変化や冷たい風から体を守り、屋外での活動を快適に継続。
機能詳細・【防風】冷たい風の侵入を防ぎ、体温の低下を抑えて快適なコンディションをキープする機能。・【はっ水】急な小雨や泥汚れを弾き、ウェア内をドライで清潔な状態に保つ機能。

色
ネイビー
サイズ
140
混率(%)
ポリエステル100
機能
防風、はっ水
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする