アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro

アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサントアンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサントアンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサントアンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサントアンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサントアンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro - デサント

風を遮り、雨を弾く。毎日の通学や外遊びを快適にするピステパンツ。
特徴・デザインポイント・ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。・シンプルなデザインで、スポーツシーンだけでなく、通学や塾などの日常使いにも最適。・薄手ながらもしっかりとした作りで、動きやすさとスタイリッシュな見た目を両立。
素材・優れた防風・はっ水性を有する機能素材エステルリップを採用。・ポリエステル素材を使用し、シワになりにくく、アクティブな日常の動きをサポート。
機能詳細・【防風】冷たい風の侵入を防ぎ、寒い日の外出や運動中でも体温の低下を抑制。・【はっ水】急な小雨や泥汚れを弾くため、天候が不安な日の登下校も軽やかに対応。

混率(%)
ポリエステル100
機能
防風、はっ水
性別
ジュニア
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103007UF5FPZ01JAブラック120
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103111UF5FPZ01JAネイビー120
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
06103646UF5FPZ01JAネイビー130
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
06104450UF5FPZ01JAネイビー160
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105098UF5FPZ01JAブラック160
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105220UF5FPZ01JAブラック150
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする