UF5FPZ01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro デサント 06103007

UF5FPZ01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro デサント 06103007
UF5FPZ01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro デサント 06103007
UF5FPZ01JA アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro デサント 06103007

アンブロ ジュニア(1枚物)ピステパンツ umbro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ブラック
サイズ120
内容量1枚注文コード06103007品番UF5FPZ01JA
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

風を遮り、雨を弾く。毎日の通学や外遊びを快適にするピステパンツ。
特徴・デザインポイント・ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。・シンプルなデザインで、スポーツシーンだけでなく、通学や塾などの日常使いにも最適。・薄手ながらもしっかりとした作りで、動きやすさとスタイリッシュな見た目を両立。
素材・優れた防風・はっ水性を有する機能素材エステルリップを採用。・ポリエステル素材を使用し、シワになりにくく、アクティブな日常の動きをサポート。
機能詳細・【防風】冷たい風の侵入を防ぎ、寒い日の外出や運動中でも体温の低下を抑制。・【はっ水】急な小雨や泥汚れを弾くため、天候が不安な日の登下校も軽やかに対応。

色
ブラック
サイズ
120
混率(%)
ポリエステル100
機能
防風、はっ水
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする