エアリーシリーズ 最大パイプ径20mm 旅行用

エアリーシリーズ 最大パイプ径20mm 旅行用 - SLIK(スリック)

全高1543mm、エレベーターを下げた状態でも1309mmの高さを確保し、アイレベルが出せるロングモデルです。

付属品
収納ケース
トラスコ品番
380-0216
材質
脚:アルミ
寸法(mm)
【カメラ台】24×30
段数
4
全高(mm)
1309~1543
パイプ径(Φmm)
20
縮長(mm)
417
地上高さ(mm)
(最低)170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109201SLAL100
¥31,000
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする