エアリーシリーズ 最大パイプ径20mm 旅行用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109201
品番
SLAL100
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

全高1543mm、エレベーターを下げた状態でも1309mmの高さを確保し、アイレベルが出せるロングモデルです。

付属品
収納ケース
トラスコ品番
380-0216
材質
脚:アルミ
寸法(mm)
【カメラ台】24×30
段数
4
全高(mm)
1309~1543
パイプ径(Φmm)
20
縮長(mm)
417
地上高さ(mm)
(最低)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする