カメラメンテナンス用品 カメラクリーニング6点セット
カメラのクリーニング充実6点セットです。
ゴム臭さのないシリコンゴム製ブロアーです。
ノズル部分までシリコンゴム製なので、機材を傷つけることなくゴムやホコリを吹き飛ばします。
レンズや液晶面の指紋汚れなどをしっかり除去します。
50枚綴じの使い切りクリーニングペーパーです。
綴じてあるのでばらばらにならず携帯に便利です。
15×15cmサイズのコンパクトなクリーニングクロスです。
- 用途
- シリコンブロアーに。
- トラスコ品番
- 718-8237
- セット内容
- シリコンブロアー,レンズクリーナー15ml、クリーニングペーパー50枚綴じ、クリーニングクロス15×15、クリーニングブラシ、先細型綿棒8本
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ









![強力乾燥剤 カラット [30g×4袋入り]3袋セット エツミ 強力乾燥剤 カラット [30g×4袋入り]3袋セット エツミ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03099316-260821-04.jpg)















