ジェットストリーム シングル0.7mm インク色:黒

ジェットストリーム シングル0.7mm インク色:黒 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム シングル0.7mm インク色:黒 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム シングル0.7mm インク色:黒 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。

インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081240SXNLS07.24オフブラックオフブラック
¥200
¥169
¥186(税込)
当日出荷
57081249SXNLS07.8ライトブルーライトブルー
¥200
¥169
¥186(税込)
当日出荷
57081258SXNLS07.1シェルホワイトシェルホワイト
¥200
¥169
¥186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57081249
2026-09-04
用途: 事務

軸全体にインク漏れの汚れがかなりあり、なおかつ使用するとインクかすれもありました。倉庫の保管状態が悪かったのでしょうか。
また、同時に購入したコーラル色軸も汚れがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする