液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

13.3インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応のモバイルモニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用。約500gの軽量設計と最薄部11mmの薄型本体により携帯性に優れ、外出先やワーケーションなどで手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画を色鮮やかに表示します。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、映像やゲームなどを美しく表示します。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、本体保護用ケースとして使用できるほか、折りたたんでスタンドとしても使用可能です。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C×1、電源供給用USB-C×1、miniHDMI×1を装備。
miniHDMI使用時はUSB-C端子からの電源供給が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06113952JN-MD-Ei133F
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする