曜日別特売

Ch500e2in1G5 MeTeKomp540/8/他64/Chr/11.6

Ch500e2in1G5 MeTeKomp540/8/他64/Chr/11.6 - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様
●CPU詳細:MediaTek Kompanio 540 プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:12区分 10.4 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:MediaTek ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス●ストレージタイプ:UFS オンボード●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x-6400●ライセンスOS:OSなし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4K (3840x2160ドット)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.33x289.7x212 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリー●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目●電波法:適合●電波法備考:対象品目
電源
ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)
1290
最大消費電力(W)
65
解像度
1366×768ドット
スピーカー
ステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイス
マルチタッチパッド
Webカメラ
あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USB
USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0611328883TBS00900
¥141,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする