- 仕様
- ●CPU詳細:MediaTek Kompanio 540 プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:12区分 10.4 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:MediaTek ARM Mali-G57 MC2 グラフィックス●ストレージタイプ:UFS オンボード●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x-6400●ライセンスOS:OSなし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4K (3840x2160ドット)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.33x289.7x212 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリー●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目●電波法:適合●電波法備考:対象品目
- 電源
- ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
- 本体質量(g)
- 1290
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1366×768ドット
- スピーカー
- ステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)
- チップセット
- CPUに統合
- キーボード
- あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (ボリュームボタン、Fnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
- ポインティングデバイス
- マルチタッチパッド
- Webカメラ
- あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- なし
- 無線LAN
- MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
- USB
- USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
- オフィスソフト
- なし