曜日別特売

Dynabook Chromebook C11

Dynabook Chromebook C11 - Dynabook
仕様
●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520 (最大 2.0GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Chrome●エネルギー消費効率:12区分8.9kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:Arm Mali G52 MC2 2EE●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:32GB●タッチパネル:搭載 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:あり タッチパネル付き 11.6型 HD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1,366×768ドット●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●プロセッサーテクノロジー:MediaTek Kompanio 520 (MT8186)●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4X-3733●ライセンスOS:Chrome●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力●外部ディスプレイ解像度:2,520×1,200ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約22mm×約290mm×約200mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
消費電力(W)
約3.5(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
約1185
最大消費電力(W)
65
解像度
1366×768ドット
スピーカー
ステレオスピーカー
キーボード
あり 78キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:1.3mm
ポインティングデバイス
あり タッチパッド、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)
Webカメラ
あり フロント:有効画素数約100万画素リア:有効画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2対応、AES対応、TKIP対応)
USB
USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen1)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112132A6KEMAM1412W
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする