- 仕様
- ●CPU詳細:シリーズ3 インテル Core 5 320 (16 TOPS 、6 コア、 最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Core 6.0 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 15●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、WUXGA、 (1920 x 1200) 非光沢、400 nits、非タッチ●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge Boost 対応バッテリー●プロセッサーテクノロジー:シリーズ3(Products formerly Wildcat Lake)Core 5●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面(最小)11.30 mm/背面(最小)15.47 mm x 幅:315.5mm x 奥行き:226mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 電源
- 65W USB-C AC アダプター
- 本体質量(g)
- 1310
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- あり スピーカー
- キーボード
- あり 日本語 非バックライト キーボード
- ポインティングデバイス
- あり タッチパッド
- Webカメラ
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- MediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 Qualified against
- USB
- USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×2
- オフィスソフト
- Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
- 内容量
- 1台