LEDレールスポットライト ライティングダクト用 650lm 電球色
ライティングダクトに簡単に取り付けできる、LED内蔵のレールスポットライト。
全光束650ルーメン、電球色のやわらかな光で、店舗や住宅のインテリア照明・アクセント照明におすすめ。
配光角度40°で、照らしたい場所を効果的にスポット照射。
ライトの向きを自由に調整でき、壁面や展示物など目的に合わせて照射方向を変更可能。
ダイキャスト製のコンパクトな本体で、屋内のライティングダクト専用です。
- 内容量
- 1個
注意
※調光器のある回路では使用できません。※調光器が接続されている場合は取り外しが必要です。電気工事は必ず電気工事士の資格を持つ方に依頼してください。
※別売のライティングダクト専用です。指定以外の方法では使用しないでください。
※人感スイッチ、自動点滅装置、遅れ停止スイッチなどでは使用できない場合があります。
※屋内専用です。水滴のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。
※LED光源は交換できません。
スポットライト の新着商品
カテゴリ
























![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)