くるくる手つき袋 M
1枚ずつ簡単に取り出せる、ミシン目付きロールタイプ手付きポリ袋(バイオマス25%配合 シャカシャカ タイプ)
ロールタイプ 手付き袋 Mサイズ、横400mm(仕上幅210mm+マチ190mm)x縦480mm、厚み0.015mm のレジ袋(ポリ袋)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を25%配合したレジ袋です(日本バイオプラスチック協会、登録番号 684)。
容量は約10L、東日本(関東)30号サイズ、西日本(関西)40号サイズ相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。
中が少し見えにくい乳白タイプ。簡単に結べて持ち運びに便利な手付きポリ袋(レジ袋)です。
1枚ずつ簡単に取り出せる、ミシン目付き手付きポリ袋(レジ袋)です。
コンパクトなロールタイプのため外出時の持ち運びにも便利な商品です。
買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
グリーン購入法適合商品となります。
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】25
【バイオマスプラマーク】25
- 材質
- HD+バイオマス25%
- 形状
- ロール(手付き)
- 厚さ(mm)
- 0.015
- 色
- 乳白半透明
- 縦(mm)
- 480
- 横(mm)
- 400(210+190)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 684
- バイオマスプラ(BP)マーク
- 認定
- 内容量
- 1ケース(20枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※持ち手を強く引っ張ると、裂ける場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
取っ手付きポリ袋 の新着商品
カテゴリ


























