曜日別特売
JH47 くるくる手つき袋 M ジャパックス 06125197

くるくる手つき袋 M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚×60冊)
注文コード
06125197
品番
JH47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

1枚ずつ簡単に取り出せる、ミシン目付きロールタイプ手付きポリ袋(バイオマス25%配合 シャカシャカ タイプ)
ロールタイプ 手付き袋 Mサイズ、横400mm(仕上幅210mm+マチ190mm)x縦480mm、厚み0.015mm のレジ袋(ポリ袋)です。
植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を25%配合したレジ袋です(日本バイオプラスチック協会、登録番号 684)。
容量は約10L、東日本(関東)30号サイズ、西日本(関西)40号サイズ相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。
中が少し見えにくい乳白タイプ。簡単に結べて持ち運びに便利な手付きポリ袋(レジ袋)です。
1枚ずつ簡単に取り出せる、ミシン目付き手付きポリ袋(レジ袋)です。
コンパクトなロールタイプのため外出時の持ち運びにも便利な商品です。
買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
グリーン購入法適合商品となります。

バイオマス配合率(%)
【バイオマス】25
【バイオマスプラマーク】25
材質
HD+バイオマス25%
形状
ロール(手付き)
厚さ(mm)
0.015
色
乳白半透明
縦(mm)
480
横(mm)
400(210+190)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
684
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※持ち手を強く引っ張ると、裂ける場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする