曜日別特売

オイル吸着マット 100枚入

オイル吸着マット 100枚入 - 澤商オイル吸着マット 100枚入 - 澤商オイル吸着マット 100枚入 - 澤商

油専用吸着マットなので、水はほとんど吸いません。
白色のマットなので吸収されたオイルがひと目でわかります。
機械の下に敷くことで機械油の漏れに気づきやすくなり、オイル流出量がわかりやすいです。
表面を凹凸加工しているのでマット全体の吸い上げが早く、素早くオイル処理します。
オイル漏れ防止・整備工場などの床の吸い取り用として使用していただけます。
マットの中央に切り取り線があり、半分だけでも使用できます。
オイルをたくさん吸っても裂けたり、ほつれたりしません。

用途
製造業、自動車整備業、倉庫、機械油の拭き取りや廃油処理など
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
寸法(縦×横)(mm)
400×500
吸収量(mL)
1枚あたり:約1150
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127410厚み4mm×縦400cm×横500mm
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする