コンテナ用ポリ袋 半透明
食品関連に使われるコンテナ、メッシュコンテナなどの汚れ防止用のポリ袋(内袋)
食品コンテナ用、横900mm(仕上幅550mm+マチ350mm)x縦800mm、厚み0.015mm、マチ付きタイプのポリ袋(ガゼット袋)です。
果物や野菜の収穫作業や食品関連に使われるコンテナ、メッシュコンテナ等の汚れ防止用の内袋(ポリ袋)です。
コンテナの内袋として使うことで汚れを防いだり、コンテナの洗浄が簡単になり衛生的です。
46Lから50Lくらいのコンテナ(外寸 幅 約370mm x 奥行 約530mm x 高さ 約310mm)に最適です。
マチ付きタイプのポリ袋(ガゼット袋)のため、底が平らになり、セットしやすくなっています。
縦寸を長めにしているため上部まで覆うことができます。
コンテナ用の内袋以外にも、カバー用、保管や収納など、アイデア次第で多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
食品工場や加工所、果樹園や農園、農産物関連施設など幅広い場面で活用できます。
ご使用後はごみ袋としても使えます。
食品衛生法適合商品です。
- 材質
- HDPE
- 形状
- マチ付き
- 厚さ(mm)
- 0.015
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 800
- 横(mm)
- 550/900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(100枚×5冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※水気を多く含んだものをいれると、マチの部分から水分が漏れる場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























