食品関連に使われるコンテナ、メッシュコンテナなどの汚れ防止用のポリ袋(内袋)
食品コンテナ用、横900mm(仕上幅550mm+マチ350mm)x縦800mm、厚み0.015mm、マチ付きタイプのポリ袋(ガゼット袋)です。
果物や野菜の収穫作業や食品関連に使われるコンテナ、メッシュコンテナ等の汚れ防止用の内袋(ポリ袋)です。
コンテナの内袋として使うことで汚れを防いだり、コンテナの洗浄が簡単になり衛生的です。
46Lから50Lくらいのコンテナ(外寸 幅 約370mm x 奥行 約530mm x 高さ 約310mm)に最適です。
マチ付きタイプのポリ袋(ガゼット袋)のため、底が平らになり、セットしやすくなっています。
縦寸を長めにしているため上部まで覆うことができます。
コンテナ用の内袋以外にも、カバー用、保管や収納など、アイデア次第で多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
食品工場や加工所、果樹園や農園、農産物関連施設など幅広い場面で活用できます。
ご使用後はごみ袋としても使えます。
食品衛生法適合商品です。