サニタリー用ポリ袋(黒)台紙セット
結びやすい手付きタイプのエチケットポリ袋(ピンクリボンモデル)
サニタリー用、横300mm(仕上幅180mm+マチ120mm)x縦400mm、厚み0.020mm、中身が見えにくい黒色のゴミ袋(ポリ袋)です。
認定NPO法人 J.POSH ピンクリボン運動 に賛同したピンクリボンモデル。
手付きタイプのため結びやすく、容器にフィットし易くなっています。
トイレコーナー用、オムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理用、小さなごみ箱用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。
ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、病院や介護施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- LLD+META
- 形状
- 手付き
- 厚さ(mm)
- 0.02
- 色
- 黒
- 縦(mm)
- 400
- 横(mm)
- 300(180+120)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(20枚×60冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























