曜日別特売
PK01 サニタリー用ポリ袋(黒)台紙セット ジャパックス 06127069

サニタリー用ポリ袋(黒)台紙セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚×60冊)
注文コード
06127069
品番
PK01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

結びやすい手付きタイプのエチケットポリ袋(ピンクリボンモデル)
サニタリー用、横300mm(仕上幅180mm+マチ120mm)x縦400mm、厚み0.020mm、中身が見えにくい黒色のゴミ袋(ポリ袋)です。
認定NPO法人 J.POSH ピンクリボン運動 に賛同したピンクリボンモデル。
手付きタイプのため結びやすく、容器にフィットし易くなっています。
トイレコーナー用、オムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理用、小さなごみ箱用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。
ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、病院や介護施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
LLD+META
形状
手付き
厚さ(mm)
0.02
色
黒
縦(mm)
400
横(mm)
300(180+120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする